SIEMENS - SIE6GK57341FX000AA0 SCALANCE W734-1 RJ45 - 6GK57341FX000AA0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Übertragungsrate - 300 Mbit/s
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports - 2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports - 0
Breite - 26 mm
Höhe - 156 mm
Packung
1 ST
EAN
4047622148112
Artikelnummer
SIE6GK57341FX000AA0
Herstellernummer
6GK57341FX000AA0
Hersteller
SIE
Max. Übertragungsrate:
300 Mbit/s
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
0
Breite:
26 mm
Höhe:
156 mm
Tiefe:
127 mm
Anzahl der Benutzer:
28
IWLAN Client, SCALANCE W734-1, RJ45, 1 interfaccia radio, 2 collegamenti antenna R-SMA, supporto iFeature via KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5 GHz, data rate lordo 300 Mbit/s, 2x RJ45 max. 100 Mbit/s, switch a 2 porte con PoE integrato, DC 24 V ridondante, blocco morsetti, IP30, -20 ... 60 °C, slot per plug WPA2/802.11i/e, osservare le omologazioni nazionali! ID-Cert: MSN-W1-RJ-E2, dotazione di fornitura: manuali su CD-ROM, tedesco/inglese, 1x blocco morsetti; per lesercizio fuori da USA/Israele . SCALANCE W734-1 RJ45 1x interfaccia radio, 2x collegamenti per antenne R-SMA, supporto iFeatures via KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5GHz, data rate lordo 300 Mbit/s, 2x RJ45 max. 100 Mbit/s, switch a 2 porte PoE integr., DC 24 V ridondante, IP30, slotper plug, per il funzionamento fuori da USA/Israele. per la gestione del collegamento radio di fino a otto apparecchiature collegate con connessione Industrial Ethernet. 1 pezzo.le apparecchiature sono adatte sia per limpiego nel quadro elettrico sia senza quadro elettrico in ambiente interno.Traffico dati prevedibile (funzionamento deterministico) e tempi di risposta definiti sul canale radio tramite iFeatures nonché collegamento radio affidabile grazie allutilizzo della tecnologia MIMO e al monitoraggio del canale radio. Comunicazione PROFINET per requisiti di real-time e ridondanza, nonché la possibilità di trasmettere dati relativi alla sicurezza (Safety) tramite PROFIsafe o CIP e altri protocolli. Particolarmente a prova di futuro grazie alla conformità con lo standard WLAN IEEE 802.11 riconosciuto a livello mondiale, nonché protezione dellinvestimento mediante gli ampliamenti flessibili delle Feature con KEY-PLUG. Inoltre risparmio di costi utilizzando ununica rete radio. Ulteriori caratteristiche sono la semplice gestione tramite Web Server e SNMP, sostituzione rapida dellapparecchiatura in caso di guasto con il supporto di memoria rimovibile C-Plug opzionale, nonché la possibilità di realizzare applicazioni ad elevata intensità di dati come ad es. Video-Streaming. Compatto e salvaspazio nel quadro elettrico, perché installabile direttamente vicino al SIMATIC S7-1500 oppure ET 200MP.Della gamma completa di accessori fanno parte un ampio portafoglio di antenne, connettori, attrezzi spelafili, accessori di montaggio e di tecnica di cablaggio che completano il sistema.


