Startseite

SIEMENS - SIE6GK57611FC000AB0 SCALANCE W761-1 RJ45 (US-VERSION) - 6GK57611FC000AB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6GK57611FC000AB0 SCALANCE W761-1 RJ45 (US-VERSION)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Übertragungsrate - 150 Mbit/s

  • Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports - 1

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports - 0

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 114 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4047622194515

Artikelnummer

SIE6GK57611FC000AB0

Herstellernummer

6GK57611FC000AB0

Hersteller

SIE

Max. Übertragungsrate:

150 Mbit/s

Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:

1

Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:

0

Breite:

50 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

74 mm

Anzahl der Benutzer:

28

IWLAN Access Point, SCALANCE W761-1 RJ45, 1 interfaccia radio, 1 collegamento antenna R-SMA, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5 GHz, data rate lordo 150 Mbit/s, 1x RJ45 max. 100 Mbit/s, DC 24 V, blocco di fissaggio, IP20, 0... +55 °C, WPA2/802.11i/e, osservare le omologazioni nazionali! ID-Cert: ELN-W1-RJ-E1, FCC ID: LYHELN1V1 dotazione di fornitura: manuali su CD-ROM tedesco/inglese, 1x blocco di fissaggio; solo per il funzionamento negli USA. SCALANCE W761-1 RJ45 (USA) 1x interfaccia radio, 1x collegamento per antenna R-SMA, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5GHz, data rate lordo 150 Mbit/s, 1x RJ45, max. 100 Mbit/s, DC 24 V, blocco morsetti, IP20, per il funzionamento negli USA. per linstallazione salvaspazio nel quadro elettrico su guide DIN standard. 1 pezzo.Access Point con una interfaccia radio integrata per linstallazione nel quadro elettrico in impianti industriali come trasportatori a monorotaia aerea sospesa e sistemi di trasporto automatici. Lapparecchiatura consente la messa in servizio wireless sullimpianto.Realizzazione di una interconnessione in rete di macchine in modo semplice ed economico. Traffico dati prevedibile (funzionamento deterministico) e tempi di risposta definiti sul canale radio nonché collegamento radio affidabile. Particolarmente a prova di futuro grazie alla conformità con lo standard WLAN IEEE 802.11 riconosciuto a livello mondiale. Accesso wireless per service e manutenzione, forma costruttiva leggera e compatta per limpiego efficiente su sistemi di trasporto automatici (AGV), ampliabile con dati video. Impiego salvaspazio grazie al design SIMATIC.Della gamma completa di accessori fanno parte un ampio portafoglio di antenne, connettori, attrezzi spelafili, accessori di montaggio e di tecnica di cablaggio che completano il sistema.