Startseite

SIEMENS - SIE6GK57741FX000AA0 SCALANCE W774-1 RJ45 - 6GK57741FX000AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6GK57741FX000AA0 SCALANCE W774-1 RJ45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Übertragungsrate - 300 Mbit/s

  • Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports - 2

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports - 0

  • Breite - 26 mm

  • Höhe - 147 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4047622154724

Artikelnummer

SIE6GK57741FX000AA0

Herstellernummer

6GK57741FX000AA0

Hersteller

SIE

Max. Übertragungsrate:

300 Mbit/s

Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:

2

Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:

0

Breite:

26 mm

Höhe:

147 mm

Tiefe:

127 mm

Anzahl der Benutzer:

28

IWLAN Access Point, SCALANCE W774-1 RJ45, 1 interfaccia radio, 2 collegamenti antenna R-SMA, supporto iFeature via KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5 GHz, data rate lordo 300 Mbit/s, 2x RJ45 max. 100 Mbit/s, switch a 2 porte con PoE integrato, DC 24 Vridondante, blocco morsetti, IP30, -20 ... 60 °C, slot per plug WPA2/802.11i/e, osservare le omologazioni nazionali! ID-Cert: MSN-W1-RJ-E2, dotazione di fornitura: manuali su CD-ROM, tedesco/inglese, 1x blocco morsetti; per lesercizio fuori da USA/Israele . SCALANCE W774-1 RJ45 1x interfaccia radio, 2x collegamenti per antenne R-SMA, supporto iFeatures via KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5GHz, data rate lordo 300 Mbit/s, 2x RJ45 max. 100 Mbit/s, switch a 2 porte PoE integr., DC 24 V ridondante, blocco morsetti, IP30, slot per plug, per il funzionamento fuori da USA/Israele. Access Point scalabile con una interfaccia radio incorporata per la realizzazione di collegamenti radio con iFeatures (iPCF/iPCF-MC) tramite supporto di memoria rimovibile (plug).1 pezzo.le apparecchiature sono adatte per linstallazione nel quadro elettrico in impianti industriali come trasportatori a monorotaia aerea sospesa e sistemi di trasporto automatici, consentendo la messa in servizio wireless sullimpianto.Realizzazione di una interconnessione in rete di macchine in modo semplice ed economico. Custodia in alluminio piatta e compatta, resistente a urti e vibrazioni, adatta per requisiti meccanici elevati. Tecnologia MIMO 2x2 per collegamenti radio stabili, comunicazione wireless sicura fino a 300 Mbit/s tramite PROFINET con PROFIsafe. Accesso wireless per service e manutenzione, sostituzione di linee cavi economicamente vantaggiosa, forma costruttiva leggera e compatta per limpiego efficiente su sistemi di trasporto automatici (AGV). Impiego salvaspazio grazie al design SIMATIC. Attivazione opzionale di funzioni aggiuntive (iFeatures) mediante supporto di memoria rimovibile (plug).Della gamma completa di accessori fanno parte un ampio portafoglio di antenne, connettori, attrezzispelafili, accessori di montaggio e di tecnica di cablaggio che completano il sistema.