SIEMENS - SIE6GK57912AC000AA0 POWER SUPPLY PS791-2AC - 6GK57912AC000AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leistungsabgabe - 14.4 W
Breite - 133000 mm
Tiefe - 30000 mm
Höhe - 45000 mm
Packung
1 ST
EAN
4019169155649
Artikelnummer
SIE6GK57912AC000AA0
Herstellernummer
6GK57912AC000AA0
Hersteller
SIE
Leistungsabgabe:
14.4 W
Breite:
133000 mm
Tiefe:
30000 mm
Höhe:
45000 mm
Power-Supply PS 791-2AC, alimentatore da rete AC/DC, 10 W, IP65 (-40...+70 °C), ingresso: AC 90... 240 V, uscita: DC 18 V, impiegabile solo in combinazione con SCALANCE W786; dotazione di fornitura: istruzioni operative, tedesco/inglese. SCALANCEAlimentatore PS791-2ACSpecialmente per limpiego in Wireless Access Points. Grazie allampio campo di tensione di ingresso lato rete, adatto per limpiego in tutto il mondo.Integrazione diretta nellAccess Point. Elevata sicurezza di funzionamento grazie alla resistenza a cortocircuito, alla sicurezza contro il funzionamento a vuoto e al tamponamento di brevi disturbi di rete. Con limpiego degli adattatori di alimentazione e di Power-over-Ethernet (PoE) si realizza una alimentazione ridondante degli Access Point.


