SIEMENS - SIE6GK57934MN000AA6 SIMATIC NET IWLAN RCOAX ANT793-4MN - 6GK57934MN000AA6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 78.7 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs - -40...70 °C
Packung
1 ST
EAN
4019169851534
Artikelnummer
SIE6GK57934MN000AA6
Herstellernummer
6GK57934MN000AA6
Hersteller
SIE
Höhe:
78.7 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40...70 °C
antenna ANT793-4MN IWLAN per sistemi RCoax; Lambda/4 con caratteristica omnidirezionale , 6dBi incl. connettore N-femmina IP65 (-40-+70 °C), 5GHz. SCALANCEAntennaAntenna RCoax ANT793-4MNImpiego in collegamento con un cavo coassiale, in ambienti nei qualii nodi/partner si muovono in spazi limitati o esclusivamente su percorsi prestabiliti. Tipici casi applicativi riguardano i trasportatori aerei monorotaia elettrici o i magazzini a scaffali verticali, nei quali lantenna viene guidata in vicinanza del cavo di guida donda di fuga. Tramite un cavo di collegamento antenna IWLAN è possibile collegare lantenna ad Access Point o client. Protezione dellinvestimento grazie alla conformità allo standard IEEE 802.11 riconosciuto in tutto il mondo. Collegamento economico con apparecchiature situate in ambienti remoti, difficilmente accessibili o aggressivi.


