Startseite

SIEMENS - SIE6GK57954MA000AA3 IWLAN ANTENNA ANT795-4MA - 6GK57954MA000AA3

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6GK57954MA000AA3 IWLAN ANTENNA ANT795-4MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 160 mm

  • Breite - 35 mm

  • Tiefe - 13 mm

  • Umgebungstemperatur während des Betriebs - -20...65 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169854658

Artikelnummer

SIE6GK57954MA000AA3

Herstellernummer

6GK57954MA000AA3

Hersteller

SIE

Höhe:

160 mm

Breite:

35 mm

Tiefe:

13 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-20...65 °C

antenna ANT795-4MA IWLAN con caratteristica omnidirezionale , orientabile radialmente, con articolazione aggiuntiva, incl. connettore RSMA: 3/5 dBi, IP30 (-20-+60 °C), 2,4/5 GHz; Wi-Fi Compliance e osservare le omologazioni nazionali; montaggio diretto su SCALANCE W con tecnica di collegamento RSMA; dotazione di fornitura: 1x ANT795-4MA, istruzioni compatte cartacee tedesco/inglese. SCALANCEAntennaAntenna ANT795-4MAImpiego per Industrial Wireless LAN (IWLAN) e WLAN secondo IEEE 802.11 a 2,4 GHz e 5 GHz con data rate fino a 450 Mbit/s per lottimizzazione delle condizioni di invio e ricezione. Montaggio diretto sulla presa R-SMA dellAccess Point o del client. Esempi applicativi: � Installazione delle apparecchiature con antenna in sistemi di trasporto automatici per lo scambio dati affidabile con i veicoli, � Copertura completa dellarea di una cella di produzione o di una stazione robotizzata.– Grazie alla concentrazione del campo radio attorno allantenna, si ottiene un miglioramento della qualità del collegamento. – Protezione dellinvestimento grazie alla conformità allo standard IEEE 802.11 riconosciuto in tutto il mondo. – Collegamento economico con apparecchiature situate in ambienti remoti, difficilmente accessibili o aggressivi.