Startseite

SIEMENS - SIE6GK57956MP000AA0 IWLAN ANTENNA ANT795-6MP - 6GK57956MP000AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6GK57956MP000AA0 IWLAN ANTENNA ANT795-6MP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 367 mm

  • Breite - 97 mm

  • Tiefe - 64 mm

  • Umgebungstemperatur während des Betriebs - -40...80 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169855945

Artikelnummer

SIE6GK57956MP000AA0

Herstellernummer

6GK57956MP000AA0

Hersteller

SIE

Höhe:

367 mm

Breite:

97 mm

Tiefe:

64 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40...80 °C

antenna ANT795-6MP IWLAN con caratteristica omnidirezionale ; incl. connettore N femmina : 5/7 dBi; IP65/67 (-40-+80 °C); 2,4/5 GHz Wi-Fi Compliance e osservare le omologazioni nazionali; montaggio a parete o su palo; istruzioni compatte in tedesco/inglese dotazione di fornitura: 1x ANT795-6MP, 1x supporto di montaggio. SCALANCEAntennaAntenna ANT795-6MPImpiego per Industrial Wireless LAN (IWLAN) e WLAN secondo IEEE 802.11 a 2,4 GHz e 5 GHz con data rate fino a 450 Mbit/s per lottimizzazione delle condizioni di invio e ricezione. Tramite un cavo di collegamento antenna IWLAN è possibile collegare lantenna ad Access Point o client. Esempi applicativi: � Copertura di unarea, al cui centro è disponibile un palo per il montaggio dellantenna, anche in condizioni ambientali gravose, ad es. in ambiente esterno, con aria riccadi salsedine � Copertura dellarea di una cella di produzione o di una stazione robotizzata.– Grazie alla concentrazione del campo radio attorno allantenna, si ottiene un miglioramento della qualità del collegamento. – Protezione dellinvestimento grazie alla conformità allo standard IEEE 802.11 riconosciuto in tutto il mondo. – Collegamento economico con apparecchiature situate in ambienti remoti, difficilmente accessibili o aggressivi.