Startseite

SIEMENS - SIE6GK57982LP102AA6 LIGHTNING PROTECTOR LP 798-2N - 6GK57982LP102AA6

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6GK57982LP102AA6 LIGHTNING PROTECTOR LP 798-2N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - sonstige

  • Frequenz - 2000...6000 MHz

  • Anschluss 1 - N-Connector

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169854443

Artikelnummer

SIE6GK57982LP102AA6

Herstellernummer

6GK57982LP102AA6

Hersteller

SIE

Montageart:

sonstige

Frequenz:

2000...6000 MHz

Anschluss 1:

N-Connector

Lightning Protector LP798-2N, elemento di protezione antifulmine con connessione femmina/femmina, IP65 (-40 ... +85 °C), 2 ... 6 GHz, con tecnologia a quarto donda antenne SCALANCE W, istruzioni compatte cartacee tedesco/inglese. SIMATIC NETProtezione antifulmine LP798-2N