Startseite

SIEMENS - SIE6GK58964MA000AA3 IRC ANTENNA ANT896-4MA - 6GK58964MA000AA3

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6GK58964MA000AA3 IRC ANTENNA ANT896-4MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 210 mm

  • Breite - 24 mm

  • Umgebungstemperatur während des Betriebs - -40...85 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169855358

Artikelnummer

SIE6GK58964MA000AA3

Herstellernummer

6GK58964MA000AA3

Hersteller

SIE

Höhe:

210 mm

Breite:

24 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40...85 °C

ANT896-4MA antenna per radiomobile per reti GSM (2G), UMTS (3G) e LTE(4G) ; omnidirezionale , orientabile radialmente, con articolazione aggiuntiva, guadagno di antenna: 2 dBi, incl. connettore SMA , IP54 (-40-+85 °C), osservare le omologazioni nazionali; per il montaggio diretto con tecnica di collegamento SMA; dotazione di fornitura: 1x ANT 896-4MA, istruzioni compatte cartacee tedesco/inglese. SCALANCEAntennaAntenna ANT896-4MAImpiego per router, modem e processori di comunicazione per gli standard radiomobili GSM (2G), UMTS (3G), LTE (4G). Montaggio diretto sulla presa SMA dellapparecchiatura attiva. Esempi applicativi: � Applicazioni di telecontrollo, ad es. nel settore degli impianti di trattamento dellacqua e delle acque reflue nonché applicazioni nellindustria del petrolio e del gas, nel settore ferroviario o del trasporto pubblico. � Applicazioni di teleservice, ad es. nel settore della costruzione di macchine utensili. � Ulteriori impieghi, ad es. automazione di reti di distribuzione dellenergia(Smart Grid), videosorveglianza.– Elevata affidabilità dei collegamenti radio grazie allottimizzazione della ricezione e allirradiazione dei segnali. – Collegamento economico con apparecchiature situate in ambienti remoti, difficilmente accessibili o aggressivi.