SIEMENS - SIE6GK59912AB018AA0 MEDIA MODULE MM991-2FM (SC) - 6GK59912AB018AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der 100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0
Bauform - sonstige
Ethernet - nein
Fast Ethernet - ja
Gigabit Ethernet - nein
Packung
1 ST
EAN
4047622180334
Artikelnummer
SIE6GK59912AB018AA0
Herstellernummer
6GK59912AB018AA0
Hersteller
SIE
Anzahl der 100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Bauform:
sonstige
Ethernet:
nein
Fast Ethernet:
ja
Gigabit Ethernet:
nein
10 Gigabit Ethernet:
nein
Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps AUI-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps MT-RJ-Ports:
0
Anzahl der ISDN WAN-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
40 Gigabit Ethernet:
nein
Wellenlänge:
0 nm
Höhe:
22 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
100 mm


