SIEMENS - SIE6GK59922GA008AA0 MEDIA MODULE MM992-2CUC (RJ45) - 6GK59922GA008AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der 100/1000 Mbps RJ45-Ports - 2
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 0
Bauform - sonstige
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 2
Ethernet - ja
Packung
1 ST
EAN
4019169205559
Artikelnummer
SIE6GK59922GA008AA0
Herstellernummer
6GK59922GA008AA0
Hersteller
SIE
Anzahl der 100/1000 Mbps RJ45-Ports:
2
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Bauform:
sonstige
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
2
Ethernet:
ja
Fast Ethernet:
ja
Gigabit Ethernet:
ja
10 Gigabit Ethernet:
nein
Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports:
2
Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps AUI-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps MT-RJ-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps MT-RJ-Ports:
0
Anzahl der ISDN WAN-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
40 Gigabit Ethernet:
nein
Höhe:
22 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
100 mm