Startseite

SIEMENS - SIE6GK71427EX000AX0 COMMUNICATION MODULE LOGO! CMR2040 - 6GK71427EX000AX0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6GK71427EX000AX0 COMMUNICATION MODULE LOGO! CMR2040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 1

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 0

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 - 0

  • Unterstützt Protokoll für TCP/IP - nein

  • Übertragungsrate - 100000 kBit/s

Packung

  • 1 ST

EAN

4047622188729

Artikelnummer

SIE6GK71427EX000AX0

Herstellernummer

6GK71427EX000AX0

Hersteller

SIE

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Übertragungsrate:

100000 kBit/s

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Funkstandard GSM:

ja

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

ja

Funkstandard UMTS:

ja

Redundanzfähigkeit:

nein

Art der Datenübertragung:

sonstige

Mit Potentialtrennung:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Breite:

71.5 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

58.2 mm

LOGO! CMR2040 Modulo di comunicazione per il collegamento del LOGO! 8 alla rete LTE 1 porta RJ45 per il collegamento ind. Ethernet a LOGO! 8 2xDI 2xDO accesso in lettura/scrittura a variabili LOGO! invio di SMS e ricezione invio di e-mail riconoscimento di posizione GPS sincronizzazione oraria/ inoltro con orologio in tempo reale configurazione/diagnostica via interfaccia web accesso remoto tramite openVPN/HTTP, DYNDNS, osservare l'omologazione nazionale! Manuale disponibile come download Il modulo di comunicazione remoto LOGO! CMR 2020 consente una comunicazione SMS per l'emissione di allarmi e il telecontrollo con cellulare in reti radiomobili GSM/GPRS, un rilevamento di posizione tramite GPS e una sincronizzazione dell'ora a livello mondiale. Il modulo di comunicazione remoto LOGO! CMR 2040 consente una comunicazione SMS per l'emissione di allarmi e il controllo remoto con cellulare in reti radiomobili LTE, un rilevamento di posizione tramite GPS e una sincronizzazione dell'ora a livello mondiale.