Startseite

SIEMENS - SIE6GK72431BX300XE0 COMMUNICATION PROCESSOR CP 1243-1 - 6GK72431BX300XE0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6GK72431BX300XE0 COMMUNICATION PROCESSOR CP 1243-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 1

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 0

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 - 0

  • Unterstützt Protokoll für TCP/IP - nein

  • Übertragungsrate - 100000 kBit/s

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169297455

Artikelnummer

SIE6GK72431BX300XE0

Herstellernummer

6GK72431BX300XE0

Hersteller

SIE

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Übertragungsrate:

100000 kBit/s

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Funkstandard GSM:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard UMTS:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Art der Datenübertragung:

sonstige

Mit Potentialtrennung:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Breite:

30 mm

Höhe:

110 mm

Tiefe:

75 mm

processore di comunicazione CP 1243-1 per il collegamento di SIMATIC S7-1200 come ulteriore interfaccia Ethernet e per il collegamento al Control Centre tramite protocolli di telecontrollo (DNP3, IEC 60870, TeleControl Basic), Security (firewall, VPN). Processore di comunicazione CP 1243-1 per il collegamento di SIMATIC S7-1200 come interfaccia Ethernet addizionale e per il collegamento a Control Center mediante protocolli di telecontrollo (DNP3, IEC 60870, TeleControl Basic), Security (firewall, VPN).