Startseite

SIEMENS - SIE6GK73425DA030XE0 COMMUNICATION PROCESSOR CP 342-5 - 6GK73425DA030XE0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6GK73425DA030XE0 COMMUNICATION PROCESSOR CP 342-5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 0

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 0

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 - 1

  • Unterstützt Protokoll für TCP/IP - nein

  • Übertragungsrate - 12000 kBit/s

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169190886

Artikelnummer

SIE6GK73425DA030XE0

Herstellernummer

6GK73425DA030XE0

Hersteller

SIE

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Übertragungsrate:

12000 kBit/s

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

ja

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Funkstandard GSM:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard UMTS:

nein

IO-Link Master:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Art der Datenübertragung:

sonstige

Mit Potentialtrennung:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Breite:

40 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

120 mm

processore di comunicazione CP 342-5 per il collegamento di SIMATIC S7-300 su PROFIBUS DP, compatibile con S5, PG/OP e comunicazione S7. Processore di comunicazione CP 342-5 per il collegamento di SIMATIC S7-300 a PROFIBUS DP, comunicazione compatibile con S5, PG/OP e S7.