Startseite

SIEMENS - SIE6GK75436WX000XE0 COMMUNICATION PROCESSOR CP 1543SP-1 - 6GK75436WX000XE0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6GK75436WX000XE0 COMMUNICATION PROCESSOR CP 1543SP-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 1

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 0

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 - 0

  • Übertragungsrate - 100000 kBit/s

  • Anzahl der Schnittstellen PROFINET - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4047622403570

Artikelnummer

SIE6GK75436WX000XE0

Herstellernummer

6GK75436WX000XE0

Hersteller

SIE

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Übertragungsrate:

100000 kBit/s

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

IO-Link Master:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Art der Datenübertragung:

sonstige

Mit Potentialtrennung:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Breite:

60 mm

Höhe:

117 mm

Tiefe:

74 mm

processore di comunicazione CP 1543SP-1 per il collegamento di ununità SIMATIC S7-ET 200SP si Industrial Ethernet; Security (firewall e VPN) comunicazione aperta IE (TCP/IP, ISO on TCP, UDP) PG/OP, Routing S7, IP-Broadcast/Multicast, SNMPV1/V3, DHCP, Secure E-Mail, IPV4/IPV6, supporto di SINEMA Remote Connect con autoconfigurazione, sincronizzazione oraria tramite NTP, accesso al Web Server della CPU, necessario BusAdapter. Processore di comunicazione CP 1543SP-1 per il collegamento di un SIMATIC S7-ET 200SP a Industrial Ethernet; Security (firewall e VPN), comunicazione IE aperta (TCP/IP, ISO on TCP, UDP), comunicazione PG/OP, S7 Routing, IP Broadcast/Multicast, SNMPV1/V3, DHCP, Secure e-mail, IPV4/IPV6, supporto di SINEMA Remote Connect con autoconfigurazione, sincronizzazione dellora tramite NTP, accesso al Web Server della CPU, BusAdapter necessario.