SIEMENS - SIE6GT20914LH50 CAB CONF RS422, SUB-D/M12, 5M - 6GT20914LH50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 6
Kategorie - sonstige
Mantel-Farbe - schwarz
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Verseilelement - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4034106024451
Artikelnummer
SIE6GT20914LH50
Herstellernummer
6GT20914LH50
Hersteller
SIE
Ader-Zahl:
6
Kategorie:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Verseilelement:
sonstige
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Verseilung:
Bündel
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schutzmantel:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Außendurchmesser ca.:
5.4 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
43 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
43 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
43 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-30...80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30...80 °C
NVP-Wert:
-99999 %