Startseite

SIEMENS - SIE6GT23000AA00 BLOCCHETTO MEMORIA ELETTR. MDS E600 - 6GT23000AA00

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6GT23000AA00 BLOCCHETTO MEMORIA ELETTR. MDS E600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Frequenz - 13.559999999...13.559999999 MHz

  • Max. Reichweite - 70 mm

  • Breite - 54 mm

  • Höhe - 0.8 mm

  • Tiefe - 86 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

4011209654501

Artikelnummer

SIE6GT23000AA00

Herstellernummer

6GT23000AA00

Hersteller

SIE

Frequenz:

13.559999999...13.559999999 MHz

Max. Reichweite:

70 mm

Breite:

54 mm

Höhe:

0.8 mm

Tiefe:

86 mm

MOBY E Memorie dati mobili MDS E600 ISO Card, 752 byte EEPROM, IP68, -25 ... +60 °C, 85x 54x 0,8 mm. SIMATIC RFSistemi di identificazioneTransponder MDS E600