SIEMENS - SIE6GT23000BB00 BLOCCHETTO MEMORIA ELETTR. MDS E611 - 6GT23000BB00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frequenz - 13.559999999...13.559999999 MHz
Max. Reichweite - 100 mm
Breite - 54 mm
Höhe - 2.5 mm
Tiefe - 86 mm
Packung
10 ST
EAN
4025515142379
Artikelnummer
SIE6GT23000BB00
Herstellernummer
6GT23000BB00
Hersteller
SIE
Frequenz:
13.559999999...13.559999999 MHz
Max. Reichweite:
100 mm
Breite:
54 mm
Höhe:
2.5 mm
Tiefe:
86 mm
MOBY E Memorie dati mobili MDS E611 EPOXY Card, 752 byte EEPROM, IP67, -25 ... +70 °C, 85x 54x 2,5 mm. SIMATIC RFSistemi di identificazioneTransponder MDS E611


