SIEMENS - SIE6GT23000CD00 BLOCCHETTO MEMORIA ELETTR. MDS E623 - 6GT23000CD00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frequenz - 13.559999999...13.559999999 MHz
Max. Reichweite - 5 mm
Höhe - 4.5 mm
Durchmesser - 10 mm
Packung
10 ST
EAN
4025515142386
Artikelnummer
SIE6GT23000CD00
Herstellernummer
6GT23000CD00
Hersteller
SIE
Frequenz:
13.559999999...13.559999999 MHz
Max. Reichweite:
5 mm
Höhe:
4.5 mm
Durchmesser:
10 mm
MOBY E Memorie dati mobili Elemento a pastiglia MDS E623, 752 byte EEPROM, per montaggio a filo in metallo; IP67, -25 ... +85 °C, D=10x 4,5 mm a norma DIN 69873 SIMATIC RFSistemi di identificazioneTransponder MDS E623


