SIEMENS - SIE6GT26000AB10 TRANSPONDER MDS D160 - 6GT26000AB10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frequenz - 13.56...13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 15693
Max. Reichweite - 180 mm
Speicherart - EEPROM
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Packung
100 ST
EAN
4011209681255
Artikelnummer
SIE6GT26000AB10
Herstellernummer
6GT26000AB10
Hersteller
SIE
Frequenz:
13.56...13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 15693
Max. Reichweite:
180 mm
Speicherart:
EEPROM
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Höhe:
3 mm
Schutzart (IP):
IP68/IPX9K
Durchmesser:
16 mm
Gewicht:
1.2 g
transponder MDS D160 per RF200/RF300 ISO/MOBY D resistente alla temperatura fino a +175 ° ISO 15693 tipo di chip, NXP ICODE SLI, memoria utente 112 byte; 16x 3 mm (DxA); min. quantità ordinabile 100 pezzi. SIMATIC RFSistemi di identificazioneTransponder MDS D160



