SIEMENS - SIE6GT26000AC10 TRANSPONDER MDS D124 - 6GT26000AC10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frequenz - 13.56...13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 15693
Max. Reichweite - 300 mm
Speicherart - EEPROM
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Packung
20 ST
EAN
4042948517512
Artikelnummer
SIE6GT26000AC10
Herstellernummer
6GT26000AC10
Hersteller
SIE
Frequenz:
13.56...13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 15693
Max. Reichweite:
300 mm
Speicherart:
EEPROM
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Höhe:
4 mm
Schutzart (IP):
IP68/IPX9K
Durchmesser:
27 mm
Gewicht:
5 g
transponder MDS D124 per RF200/RF300 ISO/MOBY D bottone resistente alla temperatura fino a +180 ° ISO 15693 tipo di chip, NXP ICODE SLI, memoria utente 112 byte; 27x 4 mm (DxA); min. quantità ordinabile 20 pezzi. SIMATIC RFSistemi di identificazioneTransponder MDS D124



