Startseite

SIEMENS - SIE6GT26000AD10 TRANSPONDER MDS D100, PC - 6GT26000AD10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Frequenz - 13.56...13.56 MHz

  • Funkprotokoll - ISO 15693

  • Max. Reichweite - 650 mm

  • Speicherart - EEPROM

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 50 ST

EAN

4011209654761

Artikelnummer

SIE6GT26000AD10

Herstellernummer

6GT26000AD10

Hersteller

SIE

Frequenz:

13.56...13.56 MHz

Funkprotokoll:

ISO 15693

Max. Reichweite:

650 mm

Speicherart:

EEPROM

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

54 mm

Höhe:

0.9 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Tiefe:

85.6 mm

Gewicht:

5 g

transponder MDS D100 per RF200/RF300 ISO/MOBY D ISO Card PETix fino a +80° ISO 15693 tipo di chip, NXP ICODE SLI, memoria utente 112 byte; 85x 54x 0,8 mm (LxLaxA); min. quantità ordinabile 50 pezzi. SIMATIC RFSistemi di identificazioneTransponder MDS D100