SIEMENS - SIE6GT26000AE00 TRANSPONDER MDS D126 - 6GT26000AE00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frequenz - 13.56...13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 15693
Max. Reichweite - 500 mm
Speicherart - EEPROM
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
250 ST
EAN
4019169668859
Artikelnummer
SIE6GT26000AE00
Herstellernummer
6GT26000AE00
Hersteller
SIE
Frequenz:
13.56...13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 15693
Max. Reichweite:
500 mm
Speicherart:
EEPROM
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
3.6 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Durchmesser:
50 mm
Gewicht:
13 g
transponder MDS D126 per RF200/RF300 ISO/MOBY D disco ISO 15693 tipo chip, NXP ICODE SLI, memoria utente 112 byte; 50x 3,6 mm (DxA); min. quantità ordinabile 50 pezzi. SIMATIC RFSistemi di identificazioneTransponder MDS D126



