SIEMENS - SIE6GT26004AA00 TRANSPONDER MDS D423 - 6GT26004AA00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frequenz - 13.56...13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 15693
Max. Reichweite - 80 mm
Speicherart - FRAM
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Packung
10 ST
EAN
4047618016401
Artikelnummer
SIE6GT26004AA00
Herstellernummer
6GT26004AA00
Hersteller
SIE
Frequenz:
13.56...13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 15693
Max. Reichweite:
80 mm
Speicherart:
FRAM
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Höhe:
8 mm
Schutzart (IP):
IP68/IPX9K
Durchmesser:
30 mm
Gewicht:
15 g
transponder MDS D423 per pulsante ISO RF200/RF300 per in e su metallo, ISO 15693, tipo di chip FUJITSU MB89R118, memoria utente 2000 byte FRAM. 30x 8 mm (DxA); min. quantità ordinabile 10 pezzi. SIMATIC RFSistemi di identificazioneTransponder MDS D423