SIEMENS - SIE6GT26004AC00 TRANSPONDER MDS D424 - 6GT26004AC00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frequenz - 13.56...13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 15693
Max. Reichweite - 300 mm
Speicherart - FRAM
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Packung
20 ST
EAN
4042948527115
Artikelnummer
SIE6GT26004AC00
Herstellernummer
6GT26004AC00
Hersteller
SIE
Frequenz:
13.56...13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 15693
Max. Reichweite:
300 mm
Speicherart:
FRAM
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Höhe:
4 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Durchmesser:
27 mm
Gewicht:
5 g
transponder MDS D424 per RF200/RF300 ISO/MOBY D bottone ISO 15693, tipo di chip FUJITSU MB89R118, 2000 byte FRAM memoria utente 27x 4 mm (DxA); min. quantità ordinabile 20 pezzi. SIMATIC RFSistemi di identificazioneTransponder MDS D424



