SIEMENS - SIE6GT26004AG00 TRANSPONDER MDS D425 - 6GT26004AG00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frequenz - 13.56...13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 15693
Max. Reichweite - 45 mm
Speicherart - FRAM
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
5 ST
EAN
4042948570760
Artikelnummer
SIE6GT26004AG00
Herstellernummer
6GT26004AG00
Hersteller
SIE
Frequenz:
13.56...13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 15693
Max. Reichweite:
45 mm
Speicherart:
FRAM
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
10 mm
Schutzart (IP):
IP68/IPX9K
Durchmesser:
24 mm
Gewicht:
35 g
transponder MDS D425 per RF200/RF300 ISO/MOBY D transponder a vite M6 corto, ISO 15693, tipo di chip FUJITSU MB89R118, 2000 byte FRAM memoria utente 24x 10 mm (DxA); SW22; min. quantità ordinabile: 5 pezzi. SIMATIC RFSistemi di identificazioneTransponderMDS D425