SIEMENS - SIE6GT28001CA00 TRANSPONDER RF320T (20 BYTE) - 6GT28001CA00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frequenz - 13.56...13.56 MHz
Funkprotokoll - sonstige
Max. Reichweite - 60 mm
Speicherart - EEPROM
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Packung
20 ST
EAN
4025515142454
Artikelnummer
SIE6GT28001CA00
Herstellernummer
6GT28001CA00
Hersteller
SIE
Frequenz:
13.56...13.56 MHz
Funkprotokoll:
sonstige
Max. Reichweite:
60 mm
Speicherart:
EEPROM
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Höhe:
4 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Durchmesser:
27 mm
Gewicht:
5 g
SIMATIC RF300 transponder RF320T bottone, 20 byte EEPROM, IP67, -25 fino a +125 °C, D= 27x 4 mm, min. quantità ordinabile 20 pezzi. SIMATIC RFSistemi di identificazioneTransponder RF320T