SIEMENS - SIE6GT28004AC00 TRANSPONDER RF360T (8 KB) - 6GT28004AC00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frequenz - 13.56...13.56 MHz
Funkprotokoll - sonstige
Max. Reichweite - 150 mm
Speicherart - FRAM/EEPROM
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Packung
10 ST
EAN
4025515143659
Artikelnummer
SIE6GT28004AC00
Herstellernummer
6GT28004AC00
Hersteller
SIE
Frequenz:
13.56...13.56 MHz
Funkprotokoll:
sonstige
Max. Reichweite:
150 mm
Speicherart:
FRAM/EEPROM
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Breite:
55 mm
Höhe:
2.5 mm
Schutzart (IP):
IP67
Tiefe:
86 mm
Gewicht:
25 g
SIMATIC RF300 transponder RF360T EPOXY-Card, 8 Kbyte FRAM, IP67, -25 fino a +70 °C, 85x 54x 2,5 mm, min. quantità ordinabile 10 pezzi. SIMATIC RFSistemi di identificazioneTransponder RF360T



