SIEMENS - SIE6GT28004BB00 TRANSPONDER RF340T (8 KB) - 6GT28004BB00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frequenz - 13.56...13.56 MHz
Funkprotokoll - sonstige
Max. Reichweite - 105 mm
Speicherart - FRAM/EEPROM
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
5 ST
EAN
4025515142461
Artikelnummer
SIE6GT28004BB00
Herstellernummer
6GT28004BB00
Hersteller
SIE
Frequenz:
13.56...13.56 MHz
Funkprotokoll:
sonstige
Max. Reichweite:
105 mm
Speicherart:
FRAM/EEPROM
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
25 mm
Höhe:
15 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Tiefe:
48 mm
Gewicht:
25 g
SIMATIC RF300 transponder RF340T 8 kbyte FRAM, IP67/X9K, -25 ... +85 °C, 48x25x 15 mm, min. quantità ordinabile: 5 pezzi. SIMATIC RFSistemi di identificazioneTransponder RF340T