Startseite

SIEMENS - SIE6GT28005BA00 TRANSPONDER RF330T (32 KB) - 6GT28005BA00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Frequenz - 13.56...13.56 MHz

  • Funkprotokoll - sonstige

  • Max. Reichweite - 52 mm

  • Speicherart - FRAM/EEPROM

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

4034106024765

Artikelnummer

SIE6GT28005BA00

Herstellernummer

6GT28005BA00

Hersteller

SIE

Frequenz:

13.56...13.56 MHz

Funkprotokoll:

sonstige

Max. Reichweite:

52 mm

Speicherart:

FRAM/EEPROM

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Höhe:

8 mm

Schutzart (IP):

IP68/IPX9K

Durchmesser:

30 mm

Gewicht:

15 g

transponder SIMATIC RF300 RF330T bottone, 32 kbyte FRAM, IP68, -25 fino a +85 °C, D= 30x 8 mm, utilizzabile in e su metallo , min. quantità ordinabile 10 pezzi. SIMATIC RFSistemi di identificazioneTransponder RF330T