Startseite

SIEMENS - SIE6GT28005BB00 TRANSPONDER RF340T (32 KB) - 6GT28005BB00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Frequenz - 13.56...13.56 MHz

  • Funkprotokoll - sonstige

  • Max. Reichweite - 105 mm

  • Speicherart - FRAM/EEPROM

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 5 ST

EAN

4047618052805

Artikelnummer

SIE6GT28005BB00

Herstellernummer

6GT28005BB00

Hersteller

SIE

Frequenz:

13.56...13.56 MHz

Funkprotokoll:

sonstige

Max. Reichweite:

105 mm

Speicherart:

FRAM/EEPROM

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

25 mm

Höhe:

15 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Tiefe:

48 mm

Gewicht:

25 g

SIMATIC RF300 transponder RF340T 32 kbyte FRAM, IP67/X9K, -25 ... +85 °C, 48x25x 15 mm, min. quantità ordinabile: 5 pezzi. SIMATIC RFSistemi di identificazioneTransponder RF340T