SIEMENS - SIE6GT28005BD00 TRANSPONDER RF350T (32 KB) - 6GT28005BD00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frequenz - 13.56...13.56 MHz
Funkprotokoll - sonstige
Max. Reichweite - 125 mm
Speicherart - FRAM/EEPROM
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4025515143666
Artikelnummer
SIE6GT28005BD00
Herstellernummer
6GT28005BD00
Hersteller
SIE
Frequenz:
13.56...13.56 MHz
Funkprotokoll:
sonstige
Max. Reichweite:
125 mm
Speicherart:
FRAM/EEPROM
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
50 mm
Höhe:
20 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Tiefe:
50 mm
Gewicht:
25 g
SIMATIC RF300 transponder RF350T 32 kbyte FRAM, IP68, -25 ... +85 °C, 50x 50x 20 mm incl. cornice di fissaggio. SIMATIC RFSistemi di identificazioneTransponder RF350T



