Startseite

SIEMENS - SIE6GT28102DC00 TRANSPONDER RF640T ETSI - 6GT28102DC00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Reichweite - 4000 mm

  • Speicherart - EEPROM

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Höhe - 8 mm

  • Schutzart (IP) - IP68/IPX9K

Packung

  • 10 ST

EAN

4011209828896

Artikelnummer

SIE6GT28102DC00

Herstellernummer

6GT28102DC00

Hersteller

SIE

Max. Reichweite:

4000 mm

Speicherart:

EEPROM

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Höhe:

8 mm

Schutzart (IP):

IP68/IPX9K

Durchmesser:

50 mm

Gewicht:

13 g

SIMATIC RF640T Tool Tag; 50x 8 mm (DxA); On-Metal transponder ISO 18000-6C, EPC Classe 1 Gen 2, frequenza 865 ... 868 MHz (ETSI), tipo di chip NXP G2XM, EPC 240 bit memoria aggiuntiva 64 byte, min. quantità ordinabile 10 pezzi. SIMATIC RFSistemi di identificazioneTransponder RF640T