SIEMENS - SIE6GT28102EE01 TRANSPONDER RF625T DISC FCC - 6GT28102EE01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Reichweite - 1500 mm
Speicherart - EEPROM
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Höhe - 8 mm
Schutzart (IP) - IP68/IPX9K
Packung
10 ST
EAN
4042948597064
Artikelnummer
SIE6GT28102EE01
Herstellernummer
6GT28102EE01
Hersteller
SIE
Max. Reichweite:
1500 mm
Speicherart:
EEPROM
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
8 mm
Schutzart (IP):
IP68/IPX9K
Durchmesser:
30 mm
Gewicht:
6 g
SIMATIC RF625T Disk Tag; 30x 8 mm (DxA); On-Metal transponder ISO 18000-6C, EPC Classe 1 Gen 2, frequenza 902 ... 928 MHz (FCC), tipo di chip IMPINJI MONZA 4QT, EPC 128 bit, 64 byte memoria aggiuntiva; min. quantità ordinabile 10 pezzi. SIMATIC RFSistemidi identificazioneTransponder RF625T



