SIEMENS - SIE6GT28214AC10 READER RF240R RS422 - 6GT28214AC10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frequenz - 13.56...13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 18000-3
Max. Reichweite - 65 mm
Max. Übertragungsrate, lesend - 26.5 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend - 26.5 kBit/s
Packung
1 ST
EAN
4042948591604
Artikelnummer
SIE6GT28214AC10
Herstellernummer
6GT28214AC10
Hersteller
SIE
Frequenz:
13.56...13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 18000-3
Max. Reichweite:
65 mm
Max. Übertragungsrate, lesend:
26.5 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend:
26.5 kBit/s
Anschluss für externe Antenne:
nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
50 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
50 mm
Schutzart (IP):
IP67



