Startseite

SIEMENS - SIE6GT28214AC40 READER RF240R RS232 (ASCII) - 6GT28214AC40

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Frequenz - 13.56...13.56 MHz

  • Funkprotokoll - ISO 18000-3

  • Max. Reichweite - 65 mm

  • Max. Übertragungsrate, lesend - 26.5 kBit/s

  • Max. Übertragungsrate, schreibend - 26.5 kBit/s

Packung

  • 1 ST

EAN

4034106024543

Artikelnummer

SIE6GT28214AC40

Herstellernummer

6GT28214AC40

Hersteller

SIE

Frequenz:

13.56...13.56 MHz

Funkprotokoll:

ISO 18000-3

Max. Reichweite:

65 mm

Max. Übertragungsrate, lesend:

26.5 kBit/s

Max. Übertragungsrate, schreibend:

26.5 kBit/s

Anschluss für externe Antenne:

nein

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

50 mm

Höhe:

30 mm

Tiefe:

50 mm

Schutzart (IP):

IP67

SIMATIC RF200 Reader RF240R; interfaccia RS-232 (ASCII/Scanmode); IP67, -25 ... +70 °C; 50x 50x 30 mm; con antenna integrata. SIMATIC RFSistemi di identificazioneReader RF240R ASCIIReader HF compatto, adatto specialmente per semplici compiti di identificazione nella intralogistica. Approccio entry-level alla realizzazione di applicazioni nella fascia di potenzialità da bassa a media. Tipici campi dimpiego: Tecnica di montaggio e di manipolazione, linee di montaggio (identificazione di portapezzi), linee di montaggio particolarmente piccole, logistica di produzione (comando del flusso di materiale, identificazione di container e di recipienti in genere), intralogistica, identificazione di parti (il Transponder è applicato al prodotto o al pallet), tecnicadei trasporti industriali (ad es. trasportatori aerei monorotaia elettrici).Reader compatto molto piccolo con antenna integrata e ampio campo di rilevamento. - Interfaccia RS232 con protocollo ASCII per il collegamento a controllori o sistemi basati su PC. - Il grado di protezione elevato e la tecnica costruttiva robusta consentono un impiego senza problemi anche in ambienti industriali particolarmente gravosi. - Semplificazione di engineering, messa in servizio, diagnostica e manutenzione grazie allintegrazione diretta in TIA. - Collegamento semplice e omogeneo tramite moduli di comunicazione