SIEMENS - SIE6GT28216AC32 READER RF260R IO-LINK - 6GT28216AC32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frequenz - 13.56...13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 18000-3
Max. Reichweite - 135 mm
Max. Übertragungsrate, lesend - 26.5 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend - 26.5 kBit/s
Packung
1 ST
EAN
4042948601358
Artikelnummer
SIE6GT28216AC32
Herstellernummer
6GT28216AC32
Hersteller
SIE
Frequenz:
13.56...13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 18000-3
Max. Reichweite:
135 mm
Max. Übertragungsrate, lesend:
26.5 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend:
26.5 kBit/s
Anschluss für externe Antenne:
nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
75 mm
Höhe:
41 mm
Tiefe:
75 mm
Schutzart (IP):
IP67



