Startseite

SIEMENS - SIE6GT28910CH50 CABEL DI/DO, M12 12-PIN FOR RF670R, 5M - 6GT28910CH50

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6GT28910CH50 CABEL DI/DO, M12 12-PIN FOR RF670R, 5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 12

  • Kategorie - sonstige

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Verseilelement - Paare

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169668804

Artikelnummer

SIE6GT28910CH50

Herstellernummer

6GT28910CH50

Hersteller

SIE

Ader-Zahl:

12

Kategorie:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schutzmantel:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Außendurchmesser ca.:

8.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

85 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

85 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

85 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-5...80 °C

NVP-Wert:

-99999 %

SIMATIC RF600 DI/DO connettore cavo per Reader RF650R, RF670R, RF68XR, M12, 12x 0,14 mm2, schermato, materiale PUR, IP67; lunghezza 5m, aperto da un lato. SIMATIC RFCaviCavo DI/DO, M12 a 12 poli / trefoli apertiCavo altamente flessibile per il collegamento di sensori o attuatori digitali a Reader UHF.