Startseite

SIEMENS - SIE6GT28914FN10 CAB CONF RS422, M12/M12, CMG, 10M - 6GT28914FN10

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6GT28914FN10 CAB CONF RS422, M12/M12, CMG, 10M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 6

  • Außendurchmesser ca. - 5.4 mm

  • Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung - 43 mm

  • Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung - 43 mm

  • Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt - 43 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169669207

Artikelnummer

SIE6GT28914FN10

Herstellernummer

6GT28914FN10

Hersteller

SIE

Ader-Zahl:

6

Außendurchmesser ca.:

5.4 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

43 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

43 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

43 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-30...80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30...80 °C

SIMATIC RF, cavo con connettore MV, confezionato, tra ASM 456, RF160C, RF170C, RF18XC e Reader, oppure cavo di prolunga per ASM 456, RF160C, RF170C, RF18XC con RF, MV, MOBY PUR, Trailing, lunghezza 10m. SIMATIC RFCaviCavo con connettore RS 422, M12 / M12Cavo con connettore/cavo di prolunga altamente flessibile per il collegamento di un Reader con un modulo di comunicazione.Impiego possibile anche in: - Zone con sollecitazione termica. - Applicazioni altamente flessibili (ad es. con catene portacavi). - Zone con presenza di sostanze oleose nellindustria. - Ambienti esterni con irraggiamento solare (esposizione ai raggi UV).