Startseite

SIEMENS - SIE6GT28914JN10 CAB CONF RS422, M12/M12 ANGLED, CMG, 10M - 6GT28914JN10

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6GT28914JN10 CAB CONF RS422, M12/M12 ANGLED, CMG, 10M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 6

  • Kategorie - sonstige

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Verseilelement - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4034106025182

Artikelnummer

SIE6GT28914JN10

Herstellernummer

6GT28914JN10

Hersteller

SIE

Ader-Zahl:

6

Kategorie:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Verseilelement:

sonstige

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Verseilung:

Bündel

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schutzmantel:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Außendurchmesser ca.:

5.4 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

43 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

43 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

43 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-30...80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30...80 °C

NVP-Wert:

-99999 %

SIMATIC RF, cavo con connettore MV, confezionato, tra ASM 456, RF160C, RF170C, RF18XC e Reader PUR, Trailing, lunghezza 10 m connettore Reader angolato. SIMATIC RFCaviCavo con connettore RS 422, M12 / M12 angolatoCavo con connettore altamente flessibile per il collegamento di un Reader con un modulo di comunicazione.Impiego possibile anche in: - Zone con sollecitazione termica. - Applicazioni altamente flessibili (ad es. con catene portacavi). - Zone con presenza di sostanze oleose nellindustria. - Ambienti esterni con irraggiamento solare (esposizione ai raggi UV).