Startseite

SIEMENS - SIE6NH78003BA00 SINAUT ST7, TIM 3V-IE - 6NH78003BA00

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6NH78003BA00 SINAUT ST7, TIM 3V-IE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 1

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 1

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 - 0

  • Unterstützt Protokoll für TCP/IP - ja

  • Übertragungsrate - 100000 kBit/s

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169136389

Artikelnummer

SIE6NH78003BA00

Herstellernummer

6NH78003BA00

Hersteller

SIE

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Übertragungsrate:

100000 kBit/s

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

IO-Link Master:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Art der Datenübertragung:

sonstige

Mit Potentialtrennung:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Breite:

40 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

120 mm

SINAUT ST7, TIM 3V-IE unità di comunicazione per SIMATIC S7-300 con una interfaccia RS-232 per comunicazione SINAUT tramite una WAN convenzionale e una interfaccia RJ45 per comunicazione SINAUT tramite una rete basata su IP (WAN o LAN). Unità di comunicazione SINAUT ST7, TIM 3V-IE per SIMATIC S7-300 con uninterfaccia RS-232 per la comunicazione SINAUT tramite una WAN classica e uninterfaccia RJ45 per la comunicazione SINAUT tramite una rete basata su IP (WAN o LAN).