Startseite

SIEMENS - SIE6NH98601AA00 ANT794-4MR ANTENNA - 6NH98601AA00

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6NH98601AA00 ANT794-4MR ANTENNA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Anschlusskabels - 5 m

  • Höhe - 193 mm

  • Breite - 25 mm

  • Tiefe - 25 mm

  • Umgebungstemperatur während des Betriebs - -40...85 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169851909

Artikelnummer

SIE6NH98601AA00

Herstellernummer

6NH98601AA00

Hersteller

SIE

Länge des Anschlusskabels:

5 m

Höhe:

193 mm

Breite:

25 mm

Tiefe:

25 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40...85 °C

antenna rete mobile ANT794-4MR per 2G/3G/4G UE, GSM/UMTS/ reti LTE UE, antenna ad asta; omnidirezionale; resistente alle intemperie per uso interno ed esterno; 5m cavo di collegamento collegato fisso con lantenna; connettore SMA; osservare lomologazione nazionale e il foglio dati ; dotazione di fornitura: 1 antenna, 1 angolare di montaggio, viti, tasselli. SCALANCEAntennaAntenna ANT794-4MRImpiego per router, modem e processori di comunicazione per gli standard radiomobili GSM (2G), UMTS (3G), LTE (4G). Esempi applicativi: � Applicazioni di telecontrollo, ad es. nel settore degli impianti di trattamento dellacqua e delle acque reflue nonché applicazioni nellindustria del petrolio e del gas, nel settore ferroviario o del trasporto pubblico. � Applicazioni di teleservice, ad es. nel settore della costruzione di macchine utensili. � Ulteriori impieghi, ad es. automazione di reti di distribuzione dellenergia (Smart Grid), videosorveglianza.– Elevata affidabilità dei collegamenti radio grazie allottimizzazionedella ricezione e allirradiazione dei segnali. – Collegamento economico con apparecchiature situate in ambienti remoti, difficilmente accessibili o aggressivi. – Realizzazione di una infrastruttura radiomobile con antenne distaccate, anche se le apparecchiature radiomobili sono ad es. installate nel quadro elettrico.