SIEMENS - SIE6SL32101PB130AL0 SINAMICS PM240-2 IP20-FSA-A-230V-0.55KW - 6SL32101PB130AL0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 200...240 V
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 3.2 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 0.55 kW
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
4042948666302
Artikelnummer
SIE6SL32101PB130AL0
Herstellernummer
6SL32101PB130AL0
Hersteller
SIE
Netzspannung:
200...240 V
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
3.2 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0.55 kW
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
1
Mit Bedienelement:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsspannung:
230 V
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0.37 kW
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Tiefe:
165 mm
Höhe:
196 mm
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Breite:
73 mm
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
4-Quadrantenbetrieb möglich:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Mit PC-Anschluss:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
-99999
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
-99999
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
-99999
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
-99999
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
-99999
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
-99999
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
-99999
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
-99999
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
-99999
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Bremschopper integriert:
ja
Art des Umrichters:
U-Umrichter


