SIEMENS - SIE6SL32101PB210AL0 SINAMICS PM240-2 IP20-FSB-A-230V-2.2KW - 6SL32101PB210AL0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 200...240 V
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 10.4 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 2.2 kW
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
4042948666340
Artikelnummer
SIE6SL32101PB210AL0
Herstellernummer
6SL32101PB210AL0
Hersteller
SIE
Netzspannung:
200...240 V
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
10.4 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
2.2 kW
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
1
Mit Bedienelement:
nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
nein
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
1.5 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Tiefe:
165 mm
Höhe:
292 mm
Breite:
100 mm
4-Quadrantenbetrieb möglich:
nein
Bremschopper integriert:
ja
Art des Umrichters:
U-Umrichter


