Startseite

SIEMENS - SIE6SL32101PE143AL1 SINAMICS PM240-2 IP20-FSA-A-400V-1,5KW - 6SL32101PE143AL1

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6SL32101PE143AL1 SINAMICS PM240-2 IP20-FSA-A-400V-1,5KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 380...480 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 4.1 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 1.5 kW

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948665961

Artikelnummer

SIE6SL32101PE143AL1

Herstellernummer

6SL32101PE143AL1

Hersteller

SIE

Netzspannung:

380...480 V

Max. Ausgangsfrequenz:

550 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

4.1 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

1.5 kW

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

3

Mit Bedienelement:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Netzfrequenz:

50/60 Hz

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

ja

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. Ausgangsspannung:

400 V

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

1.1 kW

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

-10 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

ja

Tiefe:

165 mm

Höhe:

196 mm

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Breite:

73 mm

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

4-Quadrantenbetrieb möglich:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Mit PC-Anschluss:

ja

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Bremschopper integriert:

ja

Art des Umrichters:

U-Umrichter

SINAMICS Power Module PM240-2 con filtro Classe A con chopper freno integrato 3AC 380 ... 480 V +10/-10 % 47 ... 63 Hz potenza sovraccarico elevato: 1,1kW a 200% 3s, 150% 57S, 100% 240S; temperatura ambiente -10 ... +50 °C, potenza sovraccarico ridotto: 1,5kW con 150% 3 s, 110% 57 s, 100% 240 s; temperatura ambiente -10 ... +40 °C 196x 73x 165 (AxLaxP), FSA Grado di protezione IP20 senza Control Unit e pannello di comando approvato da CU versione firmware V4.6 Power Module SINAMICS Power Module PM240-2 -Il Power Module ideale per applicazioni standard nella costruzione di macchine per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120. Come parte del convertitore di frequenza SINAMICS G120 (costituito da parte di potenza, unità di controllo, pannello operatore), i Power Module PM240-2 (grado di protezione IP20) dispongono di un chopper di frenatura (applicazioni a quattro quadranti) e sono particolarmente adatti per numerose applicazioni nella costruzione generica di macchine.La parte di potenza PM240-2 si combina facilmente con diverse unità di controllo (Control Unit) a seconda del tipo di applicazione e dei requisiti di sicurezza (ad es. STO, SS1, SBC, SLS, SDI, SSM). Unitamente alle Control Unit CU230-2, CU240x-2 e CU250S-2 si ottiene così un convertitore di frequenza SINAMICS G120 pienamente operativo. Il PM240-2 con grado di protezione IP20 è un apparecchio da incasso per quadro elettrico con potenze da 0,55 kW a 250 kW e tre varianti di tensione 200 V, 400 V e 690 V. I Power Module sono disponibili senza filtro o con filtro di rete integrato di Classe A e in sette grandezze costruttive, da FSA a FSG. Per evacuare dal quadro elettrico il calore dissipato, la parte di potenza è disponibile anche come variante Push-Through. Le grandezze costruttiveoffrono inoltre le funzionalità Safety Integrated. Grazie al design robusto si possono raggiungere lunghezze dei cavi fino a 450 m (grandezza costruttiva FSF/FSG). Per un cablaggio conforme EMC si possono utilizzare lamierini e kit di collegamento della schermatura. SINAMICS - lazionamento che fa per me.