SIEMENS - SIE6SL32101PE325AL0 SINAMICS PM240-2 IP20-FSF-A-400V-132KW - 6SL32101PE325AL0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 250 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 132 kW
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
4042948668252
Artikelnummer
SIE6SL32101PE325AL0
Herstellernummer
6SL32101PE325AL0
Hersteller
SIE
Netzspannung:
380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
250 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
132 kW
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
3
Mit Bedienelement:
nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
nein
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
110 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Tiefe:
357 mm
Höhe:
708 mm
Breite:
305 mm
4-Quadrantenbetrieb möglich:
nein
Bremschopper integriert:
ja
Art des Umrichters:
U-Umrichter


