Startseite

SIEMENS - SIE6SL32101PH310AL0 SINAMICS PM240-2 IP20-FSF-A-690V-90KW - 6SL32101PH310AL0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6SL32101PH310AL0 SINAMICS PM240-2 IP20-FSF-A-690V-90KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 500...690 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 100 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 90 kW

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948668474

Artikelnummer

SIE6SL32101PH310AL0

Herstellernummer

6SL32101PH310AL0

Hersteller

SIE

Netzspannung:

500...690 V

Max. Ausgangsfrequenz:

550 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

100 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

90 kW

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

3

Mit Bedienelement:

nein

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

nein

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

75 kW

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

-10 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

Tiefe:

357 mm

Höhe:

708 mm

Breite:

305 mm

4-Quadrantenbetrieb möglich:

nein

Bremschopper integriert:

ja

Art des Umrichters:

U-Umrichter

SINAMICS G120 Power Module PM240-2 con filtro Classe A con chopper freno integrato 3AC500-690V+10/-20% 47-63Hz potenza sovraccarico elevato: 75kW a 200% 3s, 150% 57S, 100% 240S; temperatura ambiente -20 ... +50 °C (HO); potenza sovraccarico ridotto: 90kWcon 150% 3 s, 110% 57 s, 100% 240 s; temperatura ambiente -20 ... +40 °C (LO) 708x 305x 357 (AxLaxP), FSF grado di protezione IP20 senza Control Unit e pannello di comando rilasciato da CU, versione firmware versione V4.7 HF8 Power Module SINAMICS Power Module PM240-2 - Il Power Module ideale per applicazioni standard nella costruzione di macchine per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120. Come parte del convertitore di frequenza SINAMICS G120 (costituito da parte di potenza, unità di controllo, pannello operatore), i Power Module PM240-2 (grado di protezione IP20) dispongono di un chopper di frenatura (applicazioni a quattro quadranti) e sono particolarmente adatti per numerose applicazioni nella costruzione generica di macchine.La parte di potenza PM240-2 si combina facilmente con diverse unità di controllo (Control Unit) a seconda del tipo di applicazione e dei requisiti di sicurezza (ad es. STO, SS1, SBC, SLS, SDI, SSM). Unitamente alle Control Unit CU230-2, CU240x-2 e CU250S-2 si ottiene così un convertitore di frequenza SINAMICS G120 pienamente operativo. Il PM240-2 con grado di protezione IP20 è un apparecchio da incasso per quadro elettrico con potenze da 0,55 kW a 250 kW e tre varianti di tensione 200 V, 400 V e 690 V. I Power Module sono disponibili senza filtro o con filtro di rete integrato di Classe A e in sette grandezze costruttive, da FSA a FSG. Per evacuare dal quadro elettrico il calore dissipato, la parte di potenza è disponibile anche come variante Push-Through. Le grandezze costruttive offrono inoltre le funzionalità Safety Integrated. Grazie al design robusto si possono raggiungere lunghezze dei cavi fino a 450 m (grandezza costruttiva FSF/FSG). Per un cablaggio conforme EMC si possono utilizzare lamierini e kit di collegamento della schermatura. SINAMICS - lazionamento che fa per me.