Startseite

SIEMENS - SIE6SL32101RE318UL0 SINAMICS PM240P-2 IP20-FSF-U-400V-90KW - 6SL32101RE318UL0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6SL32101RE318UL0 SINAMICS PM240P-2 IP20-FSF-U-400V-90KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 380...480 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 178 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 90 kW

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948673492

Artikelnummer

SIE6SL32101RE318UL0

Herstellernummer

6SL32101RE318UL0

Hersteller

SIE

Netzspannung:

380...480 V

Max. Ausgangsfrequenz:

550 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

178 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

90 kW

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

3

Mit Bedienelement:

nein

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

nein

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

75 kW

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

-10 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

nein

Tiefe:

357 mm

Höhe:

708 mm

Breite:

305 mm

4-Quadrantenbetrieb möglich:

nein

Bremschopper integriert:

nein

Art des Umrichters:

U-Umrichter

SINAMICS G120 Power Module PM240P-2 non filtrato 3AC380-480V+10/-20% 47-63Hz potenza sovraccarico elevato: 75kW a 150% 60 s, 100% 240S; temperatura ambiente -20 ... +50 °C(HO); potenza sovraccarico ridotto: 90kW a 135% 3 s, 110% 57S, 100% 240 s; temperatura ambiente -20 ... +40 °C (LO) 708x 305x 357 (AxLaxP), FSF grado di protezione IP20 senza Control Unit e pannello di comando rilasciato da CU, versione firmware versione V4.7 SP6 HF1 Power Module SINAMICS Power Module PM240-2 con grado di protezione IP20 per applicazioni industriali nellindustria di processo per il convertitore di frequenza SINAMICS G120P. I Power Module sono adatti per limpiego nel settore delle acque/acque reflue e per le applicazioni industriali. I nuovi Power Module PM240P‑2 si basano su una nuova piattaforma hardware che permette unelevata densità di potenza. Inoltre i Power Module PM240P‑2 sono adatti per limpiego in applicazioni orientate alla sicurezza. In combinazione con ununità di sgancio esterna (ad es. SIRIUS 3SK1) lazionamento diventa un Safety Integrated Drive con la funzione di sicurezza Safe Torque Off con Safety Integrity Level max. SIL 3. Un ulteriore vantaggio del Power Module è costituito dalla sua robustezza, che ne consente limpiego anche in condizioni ambientali estreme con temperature da -10 °C a 60 °C e in ambienti aggressivi (resistenza alle sostanza nocive). Si ottiene inoltre unaumentata efficienza energetica con una tensione di uscita più elevata (98 percento) per effetto della bobina del circuito intermedio integrata. Questo Power Module non contiene un chopper di frenatura integrata e le lunghezze ammesse dei cavi sono limitate tra il convertitore e il motore. Per poter utilizzare cavi di lunghezze maggiori, si possono collegare reattanze di uscita. I Power Module PM240P‑2 nelle grandezze costruttive da FSD a FSF sono disponibili sia senza che con filtro di rete integrato in Classe A in forma costruttiva compatta in un campo di tensione trifase 380 V ... 480 V e in un campo di tensione trifase 500 V ... 690 V. I Power Module PM240P‑2 con filtro di rete integrato in Classe A sono adatti per il collegamento a reti TN. I Power Module senza filtro di rete integrato sono adatti per il collegamento a reti TN/TT messe a terra e a reti IT non messe a terra. Per un cablaggio EMC corretto della Control Unit e del Power Module sono disponibili piastre di schermatura e kit di collegamento della schermatura. SINAMICS - lazionamento che fa per me.