Startseite

SIEMENS - SIE6SL32105BE322UV0 SINAMICS V20, 3AC400V 22KW UNFILTRED - 6SL32105BE322UV0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6SL32105BE322UV0 SINAMICS V20, 3AC400V 22KW UNFILTRED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 380...480 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 60 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 30 kW

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

6940408103085

Artikelnummer

SIE6SL32105BE322UV0

Herstellernummer

6SL32105BE322UV0

Hersteller

SIE

Netzspannung:

380...480 V

Max. Ausgangsfrequenz:

550 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

60 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

30 kW

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

3

Mit Bedienelement:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Netzfrequenz:

50/60 Hz

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

4

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. Ausgangsspannung:

480 V

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Anzahl der digitalen Ausgänge:

2

Anzahl der analogen Eingänge:

2

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

22 kW

Anzahl der analogen Ausgänge:

1

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

-5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

-15 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Tiefe:

209 mm

Höhe:

264.5 mm

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Breite:

245 mm

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

4-Quadrantenbetrieb möglich:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Mit PC-Anschluss:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

1

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Bremschopper integriert:

ja

Art des Umrichters:

U-Umrichter

SINAMICS V20 3AC 380 ... 480 V -15/+10% 47 ... 63 Hz potenza nominale 22 kW con sovraccarico del 150% per 60 sec. basso sovraccarico in uscita: 30 kW con sovraccarico del 110% per 60 sec. non filtrato I/O: 4 DI, 2 DO, 2 AI, 1 AO bus di campo: USS/MODBUS RTU con BOP integrato protezione: IP20/ UL aperto grandezza: E 244x265x209 (LaxAxP) Convertitore di frequenza SINAMICS V20. Semplice. Robusto. Efficiente. Per applicazioni industriali e commerciali nel campo di tensione da 3AC 380 V a 480 V. SINAMICS V20si distingue per brevi tempi di messa in servizio, operatività semplice, robustezza ed efficienza nei costi. Il convertitore può essere utilizzato direttamente, senza moduli aggiuntivi, out-of-the-box. Per aumentare lefficienza energetica il convertitoreè dotato di un metodo di controllo energetico ottimale con riduzione automatica del flusso. Esso visualizza, inoltre, il consumo di energia attuale e incorpora ulteriori funzioni di risparmio energetico. La modalità Keep Running consente un funzionamentostabile anche in condizioni di rete difficili o variabili. Il convertitore è disponibile in nove grandezze costruttive in un campo di potenza compreso tra 0,12 kW e 30 kW per il funzionamento su reti monofase e trifase (1AC 200 V ... 240 V, 3AC 380 V ...480 V). SINAMICS V20 può essere adattato specificamente ai requisiti dellapplicazione impiegando varie opzioni, come un Basic Operator Panel (BOP) locale o un pannello operatore mobile SINAMICS V20 Smart Access Module, interfaccia BOP, cavo di rete standard, filtro di rete, resistenze di frenatura, schermatura ecc. Esso semplifica inoltre la configurazione del sistema con macro predefinite nel convertitore e blocchi funzionali già pronti dal portale Totally Integrated Automation (TIA Portal) per un collegamento veloce, ad es. a un controllore SIMATIC-S7-1200. Il convertitore di base SINAMICS V20 è unalternativa, dal punto di vista tecnico ed economico, al convertitore di frequenza Micromaster 420. SINAMICS - lazionamento che fa per me.