Startseite

SIEMENS - SIE6SL32105FB110UF1 SINAMICS V90, PROFINET, 3 AC 200V 1KW - 6SL32105FB110UF1

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6SL32105FB110UF1 SINAMICS V90, PROFINET, 3 AC 200V 1KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 200...240 V

  • Nennausgangsstrom I2N - 6.3 A

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Eingangsphasenzahl - 3

  • Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948671771

Artikelnummer

SIE6SL32105FB110UF1

Herstellernummer

6SL32105FB110UF1

Hersteller

SIE

Netzspannung:

200...240 V

Nennausgangsstrom I2N:

6.3 A

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

3

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

ja

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

4

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. Ausgangsspannung:

212 V

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Anzahl der digitalen Ausgänge:

2

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

-15 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

-15 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Tiefe:

195 mm

Höhe:

170 mm

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Breite:

95 mm

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

4-Quadrantenbetrieb möglich:

ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Mit PC-Anschluss:

ja

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für BACnet:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

1

Bremschopper integriert:

ja

Art des Umrichters:

U-Umrichter

SINAMICS V90, con PROFINET tensione di ingresso: 200-240 V a 3 poli - 15 %/+ 10 % 7,0 A 45-66 Hz tensione di uscita: - 0 ingresso 6,3 A 0-330 Hz motore: 1 kW grado di protezione: IP20 grandezza costruttiva D, 95x170x195 (LxAxP) Servoconvertitore SINAMICSV90 - il sistema di servoazionamento con prestazioni ottimali e di facile uso per svariati compiti di controllo del movimento, in particolare in relazione al movimento e alla lavorazione dinamici. Il servoconvertitore SINAMICS V90 è progettato per il collegamento del servomotore SIMOTICS S-1FL6, con il quale forma un sistema di azionamento dallottimo rapporto prezzo/prestazioni. Questo sistema di è caratterizzato da un funzionamento affidabile, prestazioni ottimali e la massima facilità duso. Con il controllore SIMATIC si ottiene un team efficiente in TIA Portal. A seconda dellesecuzione, per una messa in servizio rapida e semplice è possibile scaricare il tool di messa in servizio gratuito SINAMICS V-ASSISTANT. Il servoconvertitore SINAMICS V90 è adattoper il funzionamento su reti trifase e copre, con quattro grandezze costruttive, un campo di potenza di 0,1 kW ... 2,0 kW e un campo di tensione di 200 V ... 240 V. Il sistema si può integrare semplicemente via PTI, PROFINET, USS e Modbus RTU. Il servoconvertitore SINAMICS V90 si adatta con diverse opzioni, ad es. cavi di collegamento, filtri di rete, connettori e altri accessori, alle esigenze specifiche dellutente. SINAMICS - lazionamento che fa per me.